2 件中 1 - 2 件

表示件数

日立工機

電子ディスクサンダ

電子ディスクサンダ
代表画像です

特長|作業に合わせた回転数が選べる ダイヤル式無段変速機構付!

注意|※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)
180
回転数(min-1[r.p.m])
1500〜4800
電源(V)
単相100
電流(A)
10.6
消費電力(W)
1010
コード長さ(m)
2心・2.5
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 付属品 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C75225647 S18V (N) 1台 サイドハンドル、スパナ ※サンディングディスク、ラバーパット、ワッシャナットは付属しておりません ¥31,536 ¥22,572 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C75225656 S18V 100V 1台 サンディングディスク(P80)、ラバーパット
ワッシャナット、サイドハンドル、スパナ
¥32,832 ¥23,652 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1