6 件中 1 - 6 件

表示件数

HiKOKI(旧日立工機)

電動ドライバ

電動ドライバ
代表画像です

特長|細径ボディで快適作業! 信頼性・耐久性、使いやすさが求められる組立てラインで優れた性能を発揮 手元で選べて表示できる回転数切替・表示機能付 操作性に優れた正転・逆転切替スイッチ付 高効率・メンテナンスフリーなブラシレスモーター(eモーター)搭載 回して簡単!締付け力調整機構

注意|※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。 ※付属品の締付け力調整用スプリング(強:黒色)は、出荷時本体に組み込まれております。

電源(V)
単相100
コード長さ(m)
2心・3
モーター
ブラシレスモーター
電源周波数(Hz)
50/60
二面幅(mm)
5
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) 回転数(min-1[r.p.m]) ねじ締め能力(mm) 小ねじ ねじ締め能力(mm) タッピンねじ 消費電力(W) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C75225315 WT3G 100V 1台 0.05〜0.8[0.5〜8] (全負荷)高速/1200、中速/900、低速/600 M1.2〜M3 Φ1.2〜Φ3 20 ¥50,600 ¥38,390 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

お客様組立品

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C75225324 WT3GP 100V 1台 0.05〜0.8[0.5〜8] (全負荷)高速/1200、中速/900、低速/600 M1.2〜M3 Φ1.2〜Φ3 20 ¥50,600 ¥38,390 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

お客様組立品

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C75225333 WT4G 100V 1台 0.2〜2.0[2〜20] (全負荷)高速/1200、中速/900、低速/600 M2〜M4 Φ2〜Φ4 40 ¥50,600 ¥38,390 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

お客様組立品

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C75225342 WT4GP 100V 1台 0.2〜2.0[2〜20] (全負荷)高速/1200、中速/900、低速/600 M2〜M4 Φ2〜Φ4 40 ¥50,600 ¥38,390 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

お客様組立品

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C75225351 WT5G 100V 1台 0.7〜3.0[7〜30] (全負荷)高速/900、中速/700、低速/500 M3〜M5 Φ3〜Φ5 40 ¥50,600 ¥38,390

廃番

商品画像 C75225367 WT5GP 100V 1台 0.7〜3.0[7〜30] (全負荷)高速/900、中速/700、低速/500 M3〜M5 Φ3〜Φ5 40 ¥50,600 ¥38,390

廃番

 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1