1 件中 1 - 1 件

表示件数

日立工機

コードレスタッカ

コードレスタッカ
代表画像です

特長|余裕の作業量!1充電当たりの作業量約6,000本! 1充電当たりの作業量約1.2倍(※作業量は参考値です。材料や条件により異なります。) きれいな打込みができるダイヤル式打込み深さ調整機構 空打ちによる相手材へのキズ付けを防止する空打ち防止機構付! 単発・連続打ちが可能

注意|※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

蓄電池形名
BSL1830
(冷却対応)
充電器形名
UC 18YSL2
(冷却機能付)
バッテリー電圧(V)
18
充電時間
22分
釘装てん数(本)
150(1連)
ステープル幅(mm)
12
ステープル長さ(mm)
6〜13
付属品
ケース付(電池・充電器別売)
グリーン
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C75224292 N18DSL AN(NK) 1台 ¥38,340 ¥29,052 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1