1 件中 1 - 1 件

表示件数

HiKOKI(旧日立工機)

電子パルスドライバ

電子パルスドライバ
代表画像です

特長|低騒音!電子パルス方式採用! 多機能!ダイヤル操作で多彩な作業を最適に行う! 1充電当たりの作業量が多い!

注意|※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

回転数(min-1[r.p.m])
電子パルスモード/0〜1100
ボルトモード/0〜640
テクスモード/0〜1100
ドリルモード/0〜1100
電子クラッチモード/0〜450
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
ボルトモード:33(337)
、ドリルモード:11(112)、電子クラッチモード:2.3〜5.3(23〜54)(5段切替)
付属品
急速充電器(冷却機能付)・No.2プラスビット
予備電池・ケース・電池カバー
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
3
充電時間(分)
約32
ねじ締め能力(mm)ボルト
(ボルトモード)M4〜M10
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
(ボルトモード)M4〜M6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
(電子パルスモード)Φ4.2×75
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M6
ねじ締め能力(mm) テクスねじ
(テクスモード)Φ6
蓄電池形名
BSL1830(冷却対応)
充電器形名
UC 18YSL2(冷却機能付)
アグレッシブグリーン
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C75223626 WM18DBL 2LSCK(L) 1台 ¥79,920 ¥59,292 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1

電子パルスドライバWM14DBL/WM18DBL