1 件中 1 - 1 件

表示件数

日立工機

電子パルスドライバ (本体のみ)

電子パルスドライバ (本体のみ)
代表画像です

特長|低騒音!電子パルス方式採用! 多機能!作業に合わせた最適モードに簡単切替え!

注意|※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※電子クラッチモードは別売の通信アダプタセット(00334452)でモードの書替えた場合にご使用できます。

回転数(min-1[r.p.m])
電子パルスモード /0〜2200
ボルトモード /0〜1300
テクスモード /0〜2200
ドリルモード /0〜2200
電子クラッチモード※/0〜1140
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
電子パルスモード:19(194)、ボルトモード:20(204)
、テクスモード:14(143)、ドリルモード:1.6(16)、電子クラッチモード:1〜6(10〜61)(10段切替)
バッテリー電圧(V)
10.8
充電時間
30分
ねじ締め能力(mm)ボルト
(ボルトモード)M4〜M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
(ボルトモード)M4〜M6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
(電子パルスモード)Φ3.8×50
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M6
ねじ締め能力(mm) テクスねじ
(テクスモード)Φ5
蓄電池形名
BCL1015
充電器形名
UC 10SL
付属品
(電池・充電器・ケース別売り)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C75223486 WM10DBL (NN) 1台 ¥35,424 ¥26,892 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1