1 件中 1 - 1 件

表示件数

JEFCOM(ジェフコム)

ビーム蛍光ランプ

ビーム蛍光ランプ
代表画像です

特長|省電力・長寿命の蛍光ランプ形ビーム電球
従来のビーム電球と比較して23Wで120W相当の明るさ!、省電力(約5分の1)、長寿命(約2倍)
PAR38型適合
インバーター回路内蔵で瞬間点灯、チラツキのないランプ

用途|防犯灯・看板照明・ウィンドウ照明など

寸法(mm)
Φ120×135
質量(g)
350
口金
E26
定格消費電力(W)
23
全光束(Lm)
1250(着色ガラスなし)
定格入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格寿命(時間)
5000
電球形状
ビーム形
波長(nm)
545
定格入力電流(A)
0.35
照度(Lx)
470/m(参考)
エネルギー消費効率(Lm/W)
55
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類 その他のもの
光色
昼光色
電球の種類
蛍光ランプ
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C75222962 EFR23-SD 1個 ¥3,024 ¥2,473

出荷目安:2日


 
 
  1