1 件中 1 - 1 件

表示件数

JEFCOM(ジェフコム)

電球形蛍光ランプ(スパイラル型)

電球形蛍光ランプ(スパイラル型)
代表画像です

特長|885W!明るさ最大級の蛍光ランプ!
水銀灯等と交換してコスト削減に
85Wで電球300W相当明るさ
電球の約3倍の長寿命
電気代約1/3(目安)と省電力

注意|※安定器(バラスト)や調光器が付いた灯具には使用できません

全長(mm)
270
質量(g)
404
周波数(Hz)
50/60Hz
口金
E26
外径(Φmm)
100
定格消費電力(W)
75
全光束(Lm)
4800
定格入力電圧(V)
AC100
定格寿命(時間)
5000
平均演色評価数
Ra≧80
電球形状
スパイラル型
色温度(K)
2800
定格入力電流(A)
1.2
エネルギー消費効率(Lm/W)
64
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類 その他のもの
光色
電球色
電球の種類
蛍光ランプ
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C75219417 EFD85-SL 1個 ¥5,940 ¥4,849 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1