1 件中 1 - 1 件

表示件数

DENSAN

電工プロアンギラ

電工プロアンギラ
代表画像です

特長|小ネジはずし機能付アンギラ
錆びたネジ・頭つぶれネジもつかんで回す
先端部に丸形状をつかみやすいギザ構造を追加
ナット対辺最大41mm(M27)、パイプ・丸棒最大Φ50mm、寸切りボルト3/8にも対応
口開きの大きい場合も柄部で手を挟まないストッパー付

用途|頭が特殊形状の小ネジの締め付け、取りはずしに

全長(mm)
225
使用範囲(mm)
ナット:41(M27)、パイプ・丸棒:Φ50
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C75214352 JWP-225 1個 ¥4,212 ¥3,229 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1