4 件中 1 - 4 件

表示件数

寺岡製作所

カプトン粘着テープ NO.652S #25

カプトン粘着テープ NO.652S #25
代表画像です

特長|高温耐熱性に優れます。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。UL規格認定品です。(File No. E56086)難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃

用途|熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用、耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用、高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキング、部品の耐熱工程搬送用。

テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
0.07
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 テープ幅(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C75175843 NO.652S #25 1巻 10 オープン ¥3,289 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C75175861 NO.652S #25 1巻 19 オープン ¥6,369 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C75175895 NO.652S #25 1巻 30 オープン ¥9,559 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C75175913 NO.652S #25 1巻 50 オープン ¥17,490 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1