1 件中 1 - 1 件

表示件数

アルス

替刃式軽量刈込鋏

替刃式軽量刈込鋏
代表画像です

特長|切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近づけました。また、高炭素刃物鋼を全焼きすることで、高い耐久性を持っています。 さび・摩耗に強く、耐久性に優れた表面加工(ハードクローム仕上げ)を採用し、プロのハードな刈りこみ作業に応えます。 メーカー従来品に比べ、刃長を155mmから180mmへと25mm延長。 刈り幅を約16%アップしザクザク刈り込むことができます。 大型の打ち合いクッションを採用。切断時のショックを大幅にやわらげ、手への負担を軽減します。 アルミダイカストをボディに採用し、同サイズの木柄の商品と比較して約15%の軽量化(780g)を実現しました。 替刃式で本体を買い換えることなくリーズナブルにするどい切れ味を持続します。緩み止め金具方式により替刃と切り心地の調節が簡単!

用途|葉刈り・仕上げ用計量刈込鋏

全長(mm)
653
刃長(mm)
180
切断目安(Φmm)
生木6以下
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C68566163 KR-1000 1個 ¥8,640 ¥5,821 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1