2 件中 1 - 2 件

表示件数

シンワ測定

簡易自動はかり

簡易自動はかり
代表画像です

特長|高さが低いので重量物を載せる時に便利です。

用途|物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり

注意|※物を乗せたままでの保管はしないでください。

種類
自動はかり
表示形式
アナログ
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
350×250
材質
のせ台・本体:スチール
寸法(mm)
350×289×146
規格
取引証明以外用
質量(g)
5000
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 ひょう量(kg) 目量(g) 測定範囲 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C68539161 70008 1台 100 500 0〜100kg ¥19,360 ¥13,090 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C68539152 70026 1台 50 200 0〜50kg ¥16,940 ¥10,989 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1