1 件中 1 - 1 件

表示件数

シュアラスター

ループ エンジンコーティング

ループ エンジンコーティング
代表画像です

特長|新車の走りをいつまでも、エンジン保護と燃費アップ!
エンジンを劣化させる有機物質を一切含まない安全設計
燃費UP、エンジン寿命延長、振動音低減、エンジン内汚れ防止、オイル劣化抑制、排ガス低減などに効果的です。

用途|省燃費エンジン車や低粘度エンジンオイル(0W〜5W)指定車に。 エンジンオイルが減少した時の補充に。

適合
新車〜50000km走行車
使用方法
エンジンオイルの量に対し、5〜10%の割合で添加してください。(エンジンオイル3〜6Lに対して1本使用)
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
300mL
危険物の性状
非水溶性
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C68450462 LP-41 1本(300mL) オープン ¥2,629 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1