1 件中 1 - 1 件

表示件数

アズワン

分光光度計

分光光度計
代表画像です

特長|4つのセルを搭載できます。

測定範囲
透過率/0〜200%T、吸光度/-0.300〜3.000Abs
、濃度/0〜1999C
付属品
4連セルホルダー、ガラス角セル×4本
仕様
(迷光)0.3%T
電源
AC85〜265V 50/60Hz
対応OS
Windows(R)2000/XP/VistaTM/7
測定方式
シングルビーム
表示
LCD(128×64ドット)
測定精度
透過率/±0.5%T
光源
タングステンランプ
波長(nm)
(精度)±2、(再現性)1
インターフェース
USB・パラレルポート
波長範囲(nm)
325〜1000nm
アズワン品番
1-1814-01
バンド幅(nm)
4
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C68096034 ASV11D 1台 ¥106,920 ¥106,812

廃番

 
 
  1