1 件中 1 - 1 件

表示件数

BOSCH(ボッシュ)

バッテリーのこぎり

バッテリーのこぎり
代表画像です

特長|10.8Vコードレス
軽量1.1kg
ボッシュ独自Aグリップ
ボッシュ独自のオートターボシステムで負荷がかかると自動でストローク数アップ。

用途|枝きりその他木材、プラスチック、金属の切断。

バッテリー電圧(V)
10.8(充電式内蔵バッテリー)
バッテリー容量(Ah)
1.3
充電時間(時間)
約3(空→フル充電)
ストローク数(回/分)
無負荷:0-1600、高負荷:2800
最大切断能力(mm)
【庭木】60(Aグリップ有)、80(Aグリップ無)、【木材】80(Aグリップ無)、【軟鋼材】3.2
ストローク幅(mm)
20
寸法(高さH×幅W)(mm)
140×350
質量(kg)
1.05(内蔵式バッテリー含)
材質
ポリプロピレン
作業量(目安)
(1充電あたりの最大)庭木15mm/約190本、庭木60mm/約30本、銅管25.4mm×1mm/約10本
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C68092647 Keo 1個 オープン ¥19,332 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1