1 件中 1 - 1 件

表示件数

BOSCH(ボッシュ)

吸塵ランダムアクションサンダ

吸塵ランダムアクションサンダ
代表画像です

特長|従来比38%減の超低振動で疲労低減と美しい仕上がりに貢献、振動加速度11m/S2。

用途|クラストップの吸じん効率で、最もクリーンな作業環境125mmと150mmのサンディングラバーパッドが使用可能。

ペーパー径(Φmm)
125/150
回転数(min-1[r.p.m])
5500〜12000
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
350
コード長さ(m)
4
オービットダイヤ(mm)
(軌道)4
カーボンブラシ呼び番号
1607031234
セット内容
補助ハンドル、マイクロフィルターユニット、125mmラバーパッド、150mmラバーパッド、サンディングペーパー125mm・150mm各1枚(best for wood #120)、六角棒レンチ
振動3軸合成値(m/s2)
サンディング2.5
本体質量(kg)
2.4
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C68077992 GEX125AVE 1台 ¥39,960 ¥30,132

廃番

 
 
  1