35 件中 1 - 20 件

表示件数

岡安ゴム

タフロング 片面両面テープ付きスリット品

タフロング 片面両面テープ付きスリット品
代表画像です

特長|押出・成型メーカーならではの独自製法による両面皮膜・独泡・長尺を特長とした、両面皮膜付幅広スポンジ。スリット品とは、大きなサイズからカットして作成されていることを意味します。片面に粘着テープが付いている商品です。

用途|シール材やパッキン、緩衝材などに。

注意|※密度(g/cm3)、引張強度(N/mm2)、伸び(%)、硬さ、引張強度変化率(%)、硬さ変化、伸長率(%)、圧縮永久歪(%)、吸水率(%)、止水能力、は厚み5mmスポンジ板の試験データであり、規格値ではありません。

材質
[本体]EPDM、[粘着剤]アクリル系
硬さ
(JIS-C)6ポイント(JIS K6253)
仕様
引張強度変化率(%)/+3、硬さ変化(ポイント)/+1(100℃×72時間)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 厚さ(mm) 有効幅(mm) 1巻長さ(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C68038424 t3×10×10000L 1巻 3 10 10000 オープン ¥1,047 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C68038406 t3×10×1000L 1本 3 10 1000 オープン ¥258 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C68038415 t3×10×2000L 1巻 3 10 2000 オープン ¥366 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C68038451 t3×15×10000L 1本 3 15 10000 オープン ¥1,501 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C68038433 t3×15×1000L 1本 3 15 1000 オープン ¥291 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C68038442 t3×15×2000L 1本 3 15 2000 オープン ¥431 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C68038485 t3×20×10000L 1本 3 20 10000 オープン ¥1,609 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C68038467 t3×20×1000L 1本 3 20 1000 オープン ¥366 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C68038476 t3×20×2000L 1本 3 20 2000 オープン ¥507 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C68038512 t3×25×10000L 1本 3 25 10000 オープン ¥2,149 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C68038494 t3×25×1000L 1本 3 25 1000 オープン ¥431 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C68038503 t3×25×2000L 1本 3 25 2000 オープン ¥615 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C68038546 t3×30×10000L 1本 3 30 10000 オープン ¥2,149 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C68038521 t3×30×1000L 1巻 3 30 1000 オープン ¥463 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C68038537 t3×30×2000L 1本 3 30 2000 オープン ¥669 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C68038573 t3×50×10000L 1本 3 50 10000 オープン ¥2,689 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C68038555 t3×50×1000L 1本 3 50 1000 オープン ¥615

欠品中


商品画像 C68038564 t3×50×2000L 1巻 3 50 2000 オープン ¥831 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C68038607 t5×10×10000L 1本 5 10 10000 オープン ¥1,501 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C68038582 t5×10×1000L 1巻 5 10 1000 オープン ¥291

欠品中


 
 
  1   2  >>