1 件中 1 - 1 件

表示件数

エスコ

エアーチゼル

エアーチゼル
代表画像です
エスコ品番
EA159SA
ストローク(mm)
66
全長(mm)
210
質量(kg)
1.6
使用圧力(MPa)
0.64
打撃数(min-1[回/分])
3000
ケース寸法(mm)
320×250×95
空気消費量(L/min)
157
所要圧縮機(kw)
1.5
吸入口サイズ
1/4inchPT
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C03421835 EA159SA 1個 オープン ¥8,986

欠品中


 
 
  1