2 件中 1 - 2 件

表示件数

サンドビック

チップ CCMT-PR

チップ CCMT-PR
代表画像です
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C09508317 CCMT09T308PR 4225 1箱(10個) ¥11,988 ¥10,249 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C10348213 CCMT09T308PR 4235 1箱(10個) ¥11,988 ¥10,249 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1