9 件中 1 - 9 件

表示件数

キッツ(KITZ)

600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ

600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ
代表画像です
バルブ種類
ボールバルブ
形状
ストレート
使用流体
水、油、ガス
接続方式
ねじ込み形
ハンドル形状
レバー式
最高使用圧力(MPa)
4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(+150℃以下の水、油、ガス)
クラス
600型
ボア径
フルボア
材質(ボール)
C3771BE+Ni-Crめっき
材質(Oリング)
FKM
材質(ステム)
C3604BD+Niめっき
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ボディ)
C3771BE
材質(ボディキャップ)
C3771BE
種別
黄銅
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 呼び径(A) 呼び径(B) 材質(ハンドル) 寸法D(mm) 寸法d(Φmm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C02231196 Z 1個 10 3/8 SUS430 70 10 ¥2,938 ¥1,501 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02231205 Z 1個 15 1/2 SUS430 80 15 ¥3,164 ¥1,609 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02231214 Z 1個 20 3/4 SUS430 80 20 ¥3,661 ¥1,825 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02231223 Z 1個 25 1 SUS430 110 25 ¥4,946 ¥2,473 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02231232 Z 1個 32 1 1/4 SUS430 110 32 ¥7,625 ¥3,877 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02231241 Z 1個 40 1 1/2 SUS430 150 40 ¥9,666 ¥4,849 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02231257 Z 1個 50 2 SUS430 150 50 ¥13,608 ¥6,901 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02231275 Z 1個 80 3 FCD400-15 300 76 ¥80,136 ¥40,932 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02231284 Z 1個 8 1/4 SUS430 70 10 ¥2,678 ¥1,393 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1