4 件中 1 - 4 件

表示件数

キッツ(KITZ)

600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ

600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ
代表画像です

特長|ボール形
簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です
精密鋳造品(ロストワックス)

バルブ種類
ボールバルブ
形状
ストレート
使用流体
水、油、ガス
接続方式
ねじ込み形
ハンドル形状
レバー式
最高使用圧力(MPa)
4.12(常温の水、油、ガス)
クラス
600型
ボア径
レデューストボア
材質(ボール)
SUS316
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
グラスファイバー入PTFE
材質(ボディ)
SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 呼び径(A) 呼び径(B) 寸法D(mm) 寸法d(Φmm) 寸法H(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C05827647 UTKM 1個 8 1/4 60 4.5 31 ¥4,158 ¥1,933 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C05827656 UTKM 1個 10 3/8 70 6.8 36 ¥4,417 ¥2,041 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C05827665 UTKM 1個 15 1/2 85 9.2 41 ¥5,497 ¥2,473 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C05827674 UTKM 1個 20 3/4 85 12.5 44 ¥6,350 ¥2,905 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1