9 件中 1 - 9 件

表示件数

キッツ(KITZ)

400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ

400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ
代表画像です
バルブ種類
ボールバルブ
形状
横形3方向
使用流体
水、油、ガス
接続方式
ねじ込み形
ハンドル形状
レバー式
最高使用圧力(MPa)
2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(+150℃以下の水、油、ガス)
クラス
400型
タイプ
Lポート
ボア径
スタンダードボア
材質(Oリング)
FKM
材質(パッキン)
グラスファイバー入PTFE
材質(ステム)
C3531
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ボディキャップ)
C3771BE
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 呼び径(A) 呼び径(B) 材質(ボール) 材質(ハンドル) 材質(ボディ) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C02231117 TN 1個 10 3/8 C3771BE(Crめっき) SUS430 C3771BE ¥4,860 ¥2,473 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02231126 TN 1個 15 1/2 C3771BE(Crめっき) SUS430 C3771BE ¥5,519 ¥2,797 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02231135 TN 1個 20 3/4 C3771BE(Crめっき) SUS430 C3771BE ¥6,113 ¥3,121 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02231153 TN 1個 32 1 1/4 C3771BE(Crめっき) SUS430 C3771BE ¥12,744 ¥6,469 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02231162 TN 1個 40 1 1/2 C3771BE(Crめっき) SUS430 C3771BE ¥16,092 ¥8,089 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02231171 TN 1個 50 2 C3771BE(Crめっき) SUS430 C3771BE ¥24,516 ¥12,852 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02231187 TN 1個 8 1/4 C3771BE(Crめっき) SUS430 C3771BE ¥4,633 ¥2,365 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37688454 TN 1個 65 2 1/2 C3771BE(Crめっき) SUS430 C3771BE ¥48,924 ¥24,732 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37688463 TN 1個 80 3 C3771BE+Crめっき FCD400-15 CAC ¥75,600 ¥38,772 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1