1 件中 1 - 1 件

表示件数

マキタ

自動チリ落し集じん機

自動チリ落し集じん機
代表画像です

特長|2つのフィルタでエアを交互に逆流させて「自動チリ落し」で満タン近くまで80%〜90%以上の集じん力をキープ。絶えずフィルタ面をリフレッシュし目詰まりを解消します。 収納の際にかさばるホースやコードを背面のマルチフックへまとめられます。 一定量以上の水を吸い込むとモーターが自動で停止。水位センサを搭載。

集塵容量(L)
32
最大風量(m3/min)
3.5
運転音(dB)
65
吸水量(L)
27
最大真空圧(kPa)
22
吸込仕事率(W)
300
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
552×398×685
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C60996957 VC3200 1台 ¥81,730 ¥64,790 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1