2 件中 1 - 2 件

表示件数

東信製作所

ねじ込み双輪キャスター Uタイプ(ボルト取付) ナイロン車輪

ねじ込み双輪キャスター Uタイプ(ボルト取付) ナイロン車輪
代表画像です
仕様
ねじ込み式タイプ
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪
ナイロン
車輪径D(Φmm)
50
取付高H(mm)
65
車輪幅W(mm)
48
ロック
なし
許容荷重(daN)
80
旋回半径A(mm)
47.5
偏芯C(mm)
18.5
軸長L(mm)
15
材質
金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
形状
自在式
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 ねじ径 質量(g) トラスコ品番 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C49023746 U50-BM10XP1.5 1個 M10×P1.5 178 404-1607 オープン ¥798 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C49023755 U50-BM8XP1.25 1個 M8×P1.25 176 404-1615 オープン ¥798 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1