2 件中 1 - 2 件

表示件数

東信製作所

双輪キャスター TWタイプ(プレート取付) ナイロン車輪

双輪キャスター TWタイプ(プレート取付) ナイロン車輪
代表画像です
仕様
プレート式
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪
ナイロン
取付穴径P(Φmm)
5.5
ロック
なし
取付座A×B(mm)
54
取付座B(mm)
54
取付ピッチX×Y(mm)
40
取付穴ピッチb(mm)
40
材質
金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
形状
自在式
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅W(mm) 許容荷重(daN) 旋回半径A(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C49023317 TW50-P 1個 50 66 44.5 80 39 オープン ¥755 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C49023326 TW60-P 1個 60 74.5 47.5 100 47 オープン ¥831 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1