1 件中 1 - 1 件

表示件数

シシク(SISIKU)

空気入車輪付キャスター 自在式

空気入車輪付キャスター 自在式
代表画像です

特長|空気入車輪は空気圧のクッションにより凹凸のある床面に対し衝撃をやわらげます。

用途|屋外や段差のある床面で使用する運搬台車に

仕様
自在車
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
材質(車輪)
ゴムSBR
車輪径(Φmm)
220
取付高(mm)
287
車輪幅(mm)
65
取付穴径(mm)
14
ロック
なし
許容荷重(N)
830
車輪取付幅(mm)
90
取付座(mm)
160×160
取付ピッチ(mm)
125×125
軸径(Φmm)
20
偏心(mm)
71
質量(kg)
3.56
材質(金具)
スチール
金具仕上
Uユニクロメッキ
トラスコ品番
398-5431
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C49037283 AIJ-2.50-4 1個 ¥8,780 ¥8,560

出荷目安:1日


 
 
  1