1 件中 1 - 1 件

表示件数

SunGarden

軽量高枝切鋏

軽量高枝切鋏
代表画像です

特長|枝の太さに合わせて刃の開き調整機能採用
鋸刃取付可能(別売)
枝を切断+キャッチ、可動式キャッチャー採用(PAT.3749522)

用途|バラなどのトゲのある植物の花摘み・枝切り・果実の収穫

仕様
剪定刃0.6m
寸法(mm)
660×123×40
全長(mm)
610
材質(本体)
ハンドル:PA+ガラス繊維、パイプ:アルミ、キャッチャー:PA
質量(g)
360
刃長(mm)
50
切断能力
(生木)約Φ10mm
材質(刃)
刃物鋼
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C60954677 - 1丁 オープン ¥2,365 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1