1 件中 1 - 1 件

表示件数

GREEN ART

ラチェット式伸縮高枝切鋏

ラチェット式伸縮高枝切鋏
代表画像です

特長|1.7〜2.7mまで5段階伸縮
ラチェットハンドル!切り直すとギアチェンジ!少ない力で太枝カット!
カットした果実などを落とさないキャッチャー付!(キャッチャー取り外し可能)
使いやすい位置に調節可能!作業時の支えとして便利!折りたたみ式補助グリップ付!
女性・お年寄りにも優しい!握力軽減でラクラクカット

材質
鋏:SK-5
鋸刃:SK-5
補助グリップ:PP
ハンドル:アルミダイキャスト
パイプ:アルミ
付属品
240mm鋸刃
仕様
剪定タイプ
寸法(mm)
1180×132×38
全長(mm)
1700〜2700(5段階)
質量(g)
1500
刃長(mm)
60
切断能力
生木最大Φ15mm(キャッチャー付の場合Φ8mm)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C60954661 - 1丁 オープン ¥8,521 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1