1 件中 1 - 1 件

表示件数

IPS(五十嵐プライヤー)

パイププライヤ グリップなし

パイププライヤ グリップなし
代表画像です

特長|配管工事の強い味方。太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。
水道メーターの交換、サイズの大きい継手(MCユニオン、LAジョイントなど)、サイズの大きいナットなどにご使用下さい。
グリップ部は握りやすいラウンド形状

全長(mm)
230
質量(g)
270
呼び寸法(mm)
230
最大口開き(mm)
76
先端厚さ(mm)
9.5
口開調節
5段階
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C60940695 PP-230 1丁 ¥2,873 ¥2,257 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1