3 件中 1 - 3 件

表示件数

ユーエイキャスター

ねじ込み式 LT型自在車(ユニファイねじ エラストマー車輪)

ねじ込み式 LT型自在車(ユニファイねじ エラストマー車輪)
代表画像です

特長|標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。

仕様
ねじ込み式
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪
エラストマー車
ストッパー
なし
金具仕上
三価ユニクロ仕上
材質(金具)
スチール
ねじT
UNF1/2
ピッチ/山(mm)
20山
タイプ
ユニファイねじタイプ
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅(mm) 許容荷重(daN) 許容荷重(N) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C48903057 LT-50EL UNF1/2×14 1個 50 68 20 25 250 オープン ¥301 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C48903111 LT-65EL UNF1/2×14 1個 65 85 21 30 300 オープン ¥420 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C48903172 LT-75EL UNF1/2×14 1個 75 95 21 30 300 オープン ¥485 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1