3 件中 1 - 3 件

表示件数

ユーエイキャスター

ねじ込み式 LT型自在車ロング ストッパー付(エラストマー車輪)

ねじ込み式 LT型自在車ロング ストッパー付(エラストマー車輪)
代表画像です

特長|走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。

仕様
ねじ込み式
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪
エラストマー車
ストッパー
回転ストッパー付
金具仕上
三価ユニクロ仕上
材質(金具)
スチール
ねじT
M12
ピッチ/山(mm)
1.75
タイプ
ロングねじタイプ
形状
自在車S
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅(mm) 許容荷重(daN) 許容荷重(N) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C48903032 LT-50ELS M12×35 1個 50 68 20 25 250 オープン ¥377 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C48903093 LT-65ELS M12×35 1個 65 85 21 30 300 オープン ¥507 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C48903154 LT-75ELS M12×35 1個 75 95 21 30 300 オープン ¥571 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1