2 件中 1 - 2 件

表示件数

アルテコ(ALTECO)

スプレープライマー

スプレープライマー
代表画像です

特長|瞬間接着剤専用硬化促進剤 手を汚さないスプレータイプ 瞬時に広範囲へ塗布できます

用途|セットタイム(接着時間)を早めたいとき 盛り上げ接着や充てん接着をしたいとき 多孔質材の接着に(木材などのしみ込みやすい材質) 白化現象を防止したいとき

注意|※少量で十分効果があるので、必要以上に滴下またはスプレーしないでください。 ※過剰になった場合、変色したり接着不良の原因になることがあります。

使用方法
(1)瞬間接着剤を塗布する反対側の接着面に滴下または塗付し、乾燥させた後貼り合わせます。※スプレー±ライマーの場合は10〜20cm離してスプレーします。
(2)充てん、肉盛りをする場合は、瞬間接着剤を塗付後、その上から滴下またはスプレーします。
仕様
エアゾール
主成分
シクロペンタン
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 トラスコ品番 危険物の数量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C60930116 - 1本(100mL) 855-2857 100mL オープン ¥1,309 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C60930125 - 1本(420mL) 420mL オープン ¥2,189 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1