2 件中 1 - 2 件

表示件数

HiKOKI(旧日立工機)

7.2V コードレスインパクトドライバ

7.2V コードレスインパクトドライバ
代表画像です

特長|スピンドルロック付で手回しドライバとしても使用できます。 安心の電池多重保護回路を内蔵「過負荷防止回路」・「過放電防止回路」・「セル毎の電圧監視回路」安全性の確保と電池充電回数の長寿命化を実現しました。

注意|※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。 ※WH7DL(NN)に、バッテリー(BCL715)・充電器(UC7SL)・ケースは付属しておりません。

バッテリー電圧(V)
7.2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
0〜2400
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
25[255]
ねじ締め能力(mm)ボルト
M3〜M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M3〜M6
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
3〜8
打撃数(min-1)
0〜3000
質量(kg)
0.58(BCL715装着時)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 充電時間(分) 蓄電池形名 充電器形名 付属品 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C00337417 WH7DL(2LCSK)(L) 1台 1.5 約30 BCL715 UC7SL リチウムイオン電池(BCL715)、急速充電器(UC7SL)、ケース、No2プラスドライバビット、電池カバー ¥24,420 ¥17,490 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C60853825 WH7DL(NN) 1台 No2プラスドライバビット、電池カバー ¥12,100 ¥8,239 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1