1 件中 1 - 1 件

表示件数

大自工業(Meltec)

エアーコンプレッサー

エアーコンプレッサー
代表画像です

特長|空気圧で燃費がよくなる! 燃費が向上します。 タイヤの寿命が延びます。 乗り心地がよくなります。 デジタル表示、オートストップ機能付き。

質量(g)
約770
電流(A)
3.5(MAX10)
コード長さ(m)
3
入力電圧(V)
DC12
連続使用時間(分)
30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×77×150
設定範囲
(圧力)5〜825kPa
表示圧力範囲(kPa)
0〜999
ヒューズ容量(A)
10(ガラス管ヒューズ)
ホース長さ(cm)
60
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C60834444 ML-270 1台 オープン ¥3,553 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1