1 件中 1 - 1 件

表示件数

RYOBI (リョービ)

充電式ヘッジトリマ

充電式ヘッジトリマ
代表画像です

特長|電源を確保できない場所でも作業が行える充電式。より鋭角で切れ味が向上した3面研磨刃。不快な振動を吸収する「超低振動」。リチウムイオン電池14.4V。高級刃付。全刃三面研磨刃。ニッケルコーティングブレード。切味が持続するディンプル加工。両刃駆動 刃物位置調節機能付。左右への取付け・取外しが楽な大型チップレシーバ付。

用途|生垣、植え込みの刈り込み、玉造に刈り込み幅に合わせたバリエーション

最大切断径(Φmm)
(枝)10
刈込み幅(mm)
360
ストローク数(min-1)
1700
ストローク量(mm)
28
充電時間(分)
約30
機能
セフティスイッチ、両刃駆動
駆動方式
両刃駆動
充電器形名
BC-1401L
電源(V)
(充電器)100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
676×180×171
電池パック
B-1415L(リチウムイオン)14.4V・1500mAh
付属品
電池パック1個、刃物セット(本体取付)、刃物カバー(本体取付)、チップレシーバー(本体取付)、ノブナット(本体取付)、充電器
質量(kg)
(本体)2.1(充電器)0.61
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C60827173 BHT-3630 1台 ¥28,728 ¥20,412 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1

リョービのヘッジトリマ2015年版