1 件中 1 - 1 件

表示件数

RYOBI (リョービ)

充電式ヘッジトリマ

充電式ヘッジトリマ
代表画像です

特長|電源を確保できない場所でも作業が行える充電式。不快な振動を吸収する「超低振動」モデル。ニカド電池12V。スタンダード刃付。三面研磨刃。ニッケルコーティングブレード。両刃駆動。刃物位置調節機能付。

用途|生垣、植え込みの刈り込み、玉造に刈り込み幅に合わせたバリエーション

最大切断径(Φmm)
(枝)10
刈込み幅(mm)
300
ストローク数(min-1)
1700
ストローク量(mm)
28
機能
セフティスイッチ、両刃駆動
駆動方式
両刃駆動
充電器形名
BC-1204
電源(V)
(充電器)100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
628×180×171
電池パック
B-1203M1(ニカド)12V・1300mAh
付属品
電池パック2個、刃物セット(本体取付)、刃物カバー(本体取付)
質量(kg)
(本体)2.2(充電器)1.65
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C60827155 BHT-3000 1台 ¥25,488 ¥18,252 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1

リョービのヘッジトリマ2015年版