7 件中 1 - 7 件

表示件数

サトーパーツ

プリント基板用端子台 ML-250

プリント基板用端子台 ML-250
代表画像です
取付方式
プリント基板
結線方式
ネジ
適合規格
UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
端子間ピッチ(mm)
7.62
定格電流(IEC)(A)
10
定格電流(UL)(A)
10
材質(絶縁体)
P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
端子金具
PC端子
色(本体)
B(黒)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 極数 寸法A(mm) 端子ねじ 寸法B(mm) RoHS指令 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C39185824 ML-250-S1BYF-4P 1個 4P 32.85 M3×7.2 22.86 10物質対応 オープン ¥208 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C39185833 ML-250-S1BYF-8P 1個 8P 63.33 M3×7.2 53.34 10物質対応 オープン ¥351 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C39185842 ML-250-S1BYS-2P 1個 2P 17.61 M3×6 7.62 オープン ¥131 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C39185851 ML-250-S1BYS-3P 1個 3P 25.23 M3×6 15.24 オープン ¥153 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C39185867 ML-250-S1BYS-5P 1個 5P 40.47 M3×6 30.48 10物質対応 オープン ¥208 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C39185876 ML-250-S1BYS-6P 1個 6P 48.09 M3×6 38.1 10物質対応 オープン ¥263 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C39185885 ML-250-S1BYS-8P 1個 8P 63.33 M3×6 53.34 10物質対応 オープン ¥307 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1