2 件中 1 - 2 件

表示件数

グローブイーピー

油分散洗浄剤 BY FAR Z

油分散洗浄剤 BY FAR Z
代表画像です

特長|油汚れは、大きく取らずに細かく分散、微細化効果で強力洗浄します。 油の特性「再結合・再浮上」をストップ、加水分散で微細化した油の粒子を引き離します。 細分化+加水分散で自然への負荷を軽減。油の二次汚染を防止して、施設も環境もクリーンにします。 国際規格をクリアした環境対応商品! 吸着マットでは処理しきれない油汚れを洗浄。 低発泡性なので短時間で処理。 【油流出事故に対応(道路、河川、田畑、土壌)】 使用水は、軟水・硬水・海水を問いません。 消防法上の備蓄制限なし! 本剤には、ABS(分岐型アルキルベンゼンスルホン酸塩)、LAS(直鎖型アルキルベンゼンスルホン酸塩)、リン酸塩、砒素、重金属、メチルアルコール、蛍光増白剤は含まれておりません。

用途|機械器具・部品洗浄、油タンク・床ワックス洗浄、脱脂洗浄、作業衣・軍手等の付着油洗浄、油流出事故に対応。事故対策の備蓄用。

注意|※希釈タイプのものを原液で使用しますと、本剤の特性が生かされませんので、使用場所に合わせて必ず3〜100倍に希釈してお使い下さい。また、汚れには多種多様のものがありますので、希釈倍率・洗浄方法等、お試しの上ご使用下さい。 ※型式承認番号を取得しておりませんので、海でご使用になる場合は、海上保安庁または漁業組合等へお問い合わせ下さい。

 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 液性 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C58634502 BY FAR Z-M 1缶(18kg) 中性/低泡性 オープン ¥31,790 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C58634511 BY FAR Z-MA 1缶(18kg) 強アルカリ性/低泡性 オープン ¥36,190 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1