4 件中 1 - 4 件

表示件数

スガツネ(LAMP)

ワンタッチジョイント PJ型 2本溝用

ワンタッチジョイント PJ型 2本溝用
代表画像です

特長|2本溝アルミプロファイルどうしを簡単に取り付けるためのジョイントシステム
希望位置に直接取り付けでき、後付けが可能です。
ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミプロファイルに取付できます。
独自の取付システムで、作業時間が短縮できます。
各社アルミプロファイルに使用できます。(一部使用できないものもあります)
すっきりした外観で、筐体や装置を美しく見せます。
ゆるみ防止ねじを使用しています。

注意|※結合するプロファイルは同じ寸法・形状のものを使用してください。
※適用プロファイル寸法は参考です。現品にてご確認ください。
※このタイプは後付け仕様ではありません。ジョイントするアルミプロファイルに、インナージョイントを先に入れておく必要があります。

材質/仕上
(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)
(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理
タイプ
2本溝
溝数
2
寸法F(mm)
-
寸法E(mm)
-
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 トラスコ品番 d1 寸法A(mm) 寸法D(mm) 寸法B(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C09381766 PJ-60W30 1個 331-8761 なし 41 1〜3 50 ¥1,242 ¥1,079 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C09381775 PJ-60W30T 1個 M4 41 1〜3 50 ¥1,296 ¥1,177 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C09381784 PJ-80W30 1個 331-8800 なし 55 1.5〜4.5 55 ¥1,566 ¥1,393 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C09381793 PJ-80W30T 1個 331-8818 M4 55 1.5〜4.5 55 ¥1,620 ¥1,501 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1