1 件中 1 - 1 件

表示件数

SK-11

6機能マルチレンチ

6機能マルチレンチ
代表画像です

特長|電気・空調設備工事に適したサイズをひとつに集約、360度回転で操作性に優れたセミマルチタイプです。 5サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットを装備し、本体360度回転と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。 ソケット部分はショートタイプを採用しており、360度本体回転との相乗効果で狭所施工に最適です。 電気、空調設備工事現場に最適なサイズを揃えた6機能レンチ。 4サイズ対応に2機能をプラスした多機能レンチ。

用途|ハンガーレールへの施工、空調配管ダクト、支持金具取付け作業。

幅(mm)
75.8
全長(mm)
177
奥行(mm)
25
質量(g)
200
タイプ
ショート
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C47835401 MRM-6S 1本 オープン ¥5,389

廃番

 
 
  1

SK11 6機能マルチレンチ