3 件中 1 - 3 件

表示件数

エーゼット

AZハンディグリーススプレー

AZハンディグリーススプレー
代表画像です

特長|スプレーすると万能タイプのグリースが泡状となって深部まで入ります。 ガス、溶剤が気化した後、グリースが良好な潤滑の役目をします。 高濃度のため、垂直な場所でも流れ落ちにくく、長期潤滑が可能です。

用途|シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑 各種産業機械のギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑防錆

危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 危険物の数量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C58412907 060 1本(180mL) 117mL オープン ¥571 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C58412916 061 1本(220mL) 143mL オープン ¥571 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C58412925 710 1本(300mL) 195mL オープン ¥769 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1