2 件中 1 - 2 件

表示件数

東信製作所

双輪キャスター Xタイプ ストッパー付 (プレート取付) エラストマー車輪

双輪キャスター Xタイプ ストッパー付 (プレート取付) エラストマー車輪
代表画像です

特長|旋回ロックのみ可能な階段ストッパー機能を搭載した双輪キャスターです。

用途|医療機器搬送ワゴン等

仕様
プレート式
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪
ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)
取付穴径P(Φmm)
9
ロック
ダブルストッパー付
取付座A×B(mm)
96×70
取付ピッチX×Y(mm)
74×45
材質
金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
材質(本体)
ナイロン
形状
自在式(ダブルストッパー付)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 車輪径D(Φmm) 取付高H(mm) 車輪幅W(mm) 許容荷重(daN) 旋回半径A(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C49023493 X(WSP)4-P 1個 100 136 65 120 100 オープン ¥3,013 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C49023502 X(WSP)5-P 1個 124 161 67 150 117 オープン ¥3,985 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1