4 件中 1 - 4 件

表示件数

SEISHIN

エアーノッカーSK-LPタイプ(ロングピストン)

エアーノッカーSK-LPタイプ(ロングピストン)
代表画像です

特長|強力な衝撃、耐久性アップ、軽量化・防音対策を実現!! マグネットの力により、圧倒的なパワーを発揮+必要範囲での可変。粉塵の多い現場でもご使用できます。

注意|※ベースプレートに取付けた状態で作動させてください。 ※本体のみで作動させた場合は内部パーツを損傷させることがあります。 ※落下防止用ワイヤー・シャックルはオプションですが必ず取り付けてください。 ※P寸法(ストローク)を値の±3mm以内でご使用ください。

使用圧力(MPa)
0.35〜0.6
材質(本体)
アルミ
塗装色
マンセル5PB3/9
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 空気消費量(L/回) 衝撃力(kg・m/s) 衝撃 寸法A(Φmm) 寸法B(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C58114761 SK-30LP 1台 0.028 〜2.0 1.4〜2.2Ns 65 15 ¥59,400 ¥43,092 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C58114777 SK-40LP 1台 0.082 〜6.2 3.8〜5.8Ns 90 20 ¥91,800 ¥64,692 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C58114786 SK-60LP 1台 0.228 〜17.4 9.6〜14.7Ns 120 30 ¥123,120 ¥86,292 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C58114795 SK-80LP 1台 0.455 〜34.9 23.5〜35.8Ns 143 40 ¥156,600 ¥107,892 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1