4 件中 1 - 4 件

表示件数

SEISHIN

エアーノッカーSKシリーズ(標準タイプ)

エアーノッカーSKシリーズ(標準タイプ)
代表画像です

特長|強力な衝撃、耐久性アップ、軽量化・防音対策を実現!! マグネットの力により、圧倒的なパワーを発揮+必要範囲での可変。粉塵の多い現場でもご使用できます。

注意|※ベースプレートに取付けた状態で作動させてください。 ※本体のみで作動させた場合は内部パーツを損傷させることがあります。 ※落下防止用ワイヤー・シャックルはオプションですが必ず取り付けてください。 ※補強のリブを必ず取り付けてください。

使用圧力(MPa)
0.35〜0.6
材質(本体)
アルミ
塗装色
マンセル5PB3/9
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 空気消費量(L/回) 衝撃力(kg・m/s) 衝撃 寸法A(Φmm) 寸法B(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C58114725 SK-30 1台 0.028 〜1.1 1.0〜1.5Ns 65 15 ¥48,600 ¥36,612 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C58114734 SK-40 1台 0.082 〜3.7 3.3〜5.1Ns 90 20 ¥75,600 ¥53,892 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C58114743 SK-60 1台 0.228 〜10.3 7.1〜10.8Ns 120 30 ¥106,920 ¥75,492 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C58114752 SK-80 1台 0.455 〜23.5 19.3〜29.5Ns 143 40 ¥140,400 ¥97,092 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1