5 件中 1 - 5 件

表示件数

HiKOKI(旧日立工機)

165mm 深切り電子丸のこ

165mm 深切り電子丸のこ
代表画像です

特長|のこ刃径165mmで66mmを一発切断。 シャープなデザインと耐久性のある堅牢なアルミダイキャスト製ギアカバーを採用。 作業に合わせてコードの出口を通常の横出しから後方出しへ簡単に切替えることができます。 新形状のレバーで、ゆるみにくく確実にリンクを固定します。 アルミダイキャスト製可動リンクの採用で、切込み深さ調整がスムーズに行えます。またリンクをカムで前後から固定することでベースとのこ刃の平行度を損なわず、高精度な切断が可能です。 墨線をベースの前後で合わせることができます。 切断作業時に出る墨線上の切粉を吹き飛ばします。 のこ刃を左右から照らし、気になる影をなくします。 のこ刃とベース側面の微妙な平行度が調整可能です。 ワンタッチ式ガイド固定レバー。レバー操作でガイドが簡単に固定できます。

注意|※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

ノコ刃直径(mm)
165
取付穴径(Φmm)
20
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 材質(ベース) 付属品 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C75226681 C6MVYA2 (N) 1台 アルミ ボックススパナ、六角棒スパナ ¥34,870 ¥26,290

廃番

商品画像 C75226654 C6MVYA2 (SG) 1台 フッ素 165mmスーパーチップソー(ブラック・刃数52) 、ボックススパナ、六角棒スパナ ¥40,700 ¥30,690 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C75226645 C6MVYA2 (SGB) 1台 フッ素 165mmスーパーチップソー(ブラック・刃数52) 、ボックススパナ ¥40,700 ¥30,690 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C58114987 C6MVYA2(B) 1台 アルミ 165mmチップソー、ボックススパナ ¥37,400 ¥28,490 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C58114996 C6MVYA2(NB) 1台 アルミ ボックススパナ ¥34,870 ¥25,190 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1