2 件中 1 - 2 件

表示件数

ユーエイキャスター

プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在車

プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在車
代表画像です

特長|寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。

仕様
プレート式
形状
自在式
金具仕上
三価ユニクロ仕上
車輪
鋼板ホイルゴム(B入)車
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 車輪径D(Φmm) 許容荷重(daN) 取付高H(mm) 車輪幅(mm) 質量(kg) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C48902664 PMS-130WB 1個 130 180 177 40 1.64 ¥3,073 ¥2,149 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C48902682 PMS-200WB 1個 200 250 250 43 3.75 ¥6,475 ¥4,957 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1

YUEI CASTER PM series