1 件中 1 - 1 件

表示件数

男前モノタロウ

排気系シールに使える押し出し性の良い高耐熱シリコンガスケット

排気系シールに使える押し出し性の良い高耐熱シリコンガスケット
代表画像です

特長|使用温度範囲が-54℃〜371℃と高いため、高温部の漏れ止めシールとして最適な湿気硬化型高耐熱RTV液状ガスケットです。 約15〜20分で指触乾燥が始まり、約24時間以上でゴム状に完全硬化、肉盛り性があるので大きなクリアランスの場所でも塗布使用出来ます。 作業性は柔らかいラミネイトチューブを採用しているので押し出しし易く、チューブよりシール剤を押し出した際、非流動性のため液垂れしにくく作業性が良好です。 マフラー回りのサイレンサー接合部やエキゾーストパイプ連結部、エキゾーストマニホールドの排気系漏れ止めシールとして威力を発揮し、クランクケースやシリンダーヘッドカバー等にも使用ができ、また、燃焼機器の排気系パイプ連結部等のシールとしても使用出来ます。

用途|サイレンサー接合部、エキゾーストパイプの連結部、エキゾーストマニホールド、シリンダーヘッドカバー等、燃焼機器の排気系パイプ連結部等に最適

注意|※完全に硬化するまでは接着部をむやみに動かさないでください。 ※ガソリンに直接触れる場所には使用できません。 ※銅及び銅合金には使用できません。

赤茶
使用温度範囲(℃)
-54〜371 (連続316℃)
比重
1.03
反応形態
一液湿気硬化型脱オキシム
危険等級
V
最大隙間(mm)
(充填)6
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第三石油類
化学物質等安全データシート(SDS)
危険物の性質
非水溶性
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C58108267 - 1本(85g) ¥1,177 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


 
 
  1