2 件中 1 - 2 件

表示件数

パナソニック(Panasonic)

充電ドリルドライバー

充電ドリルドライバー
代表画像です

特長|パワフルに穴あけ。 過負荷作業からモーターを保護。 驚きのスタミナ!4.2Ah電池搭載。

用途|ネジ締め、穴あけ

注意|※対応充電器はEZ0L81のみ。 ※プラスチックケースは、小箱は収納できません。

ねじ締め能力
(目安・フル充電で)
Highモード/木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約1200本
Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約750本
穴あけ能力
(目安・フル充電で)
Highモード/ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約25穴
Lowモード/ホールソー・SPC(Φ33×1.6mm)約20穴
Highモード/木工・米松(Φ18×120mm)約95穴
Lowモード/木工・米松(Φ30×40mm)約150穴
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
(弾性体締付トルク)高速/10[102]、低速/28[286]
(剛性体締付トルク)高速/21.6[220]、低速36[367]
仕様
高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、LEDライト
(木工)〜Φ21/Highモード・〜Φ35/Lowモード、(金工ホールソー)〜Φ21/Highモード・〜Φ33/Lowモード、(テクス)〜Φ6、(木ネジ)〜Φ4.2/Highモード・〜Φ6.8/Lowモード
バッテリー電圧(V)
14.4
バッテリー容量(Ah)
4.2
回転数(min-1[r.p.m])
高速/200〜1400、低速/70〜400
チャック(mm)
キイレスチャック(1.5〜13)
充電時間(分)
54
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])
18段切替(約0.5〜4.4[5〜45]まで約0.23[2.36]きざみ)
バッテリー
リチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L45)
寸法(全長×全高×幅)(mm)
193×232×60
質量(kg)
1.75
保護等級
IP56
付属品
プラスチックケース(EZ9646)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パックLSタイプ×2個(EZ9L45)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C58070406 EZ7441LS2S-B 1台 ¥69,520 ¥46,090

廃番

商品画像 C58070415 EZ7441LS2S-H 1台 グレー ¥69,520 ¥50,490 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1