1 件中 1 - 1 件

表示件数

レクソン(REXON)

スライド丸のこ盤

スライド丸のこ盤
代表画像です

特長|小型で省スペース多機能なレーザー卓上スライド丸鋸盤。板や角材の切断、角度切断が行えるマイター機能とベベル機能を備えた木工用丸鋸盤です。

注意|※別途必要なもの:モンキーレンチ、Lレンチ6mm、プラスドライバー、マイナスドライバー、スコヤ

切断能力(高さ×幅)(mm)
(ノコ刃左45度×テーブル0度)50×203
(ノコ刃左45度×テーブル左右45度)50×152
(ノコ刃0度×テーブル0度)38×203
(ノコ刃0度×テーブル左右45度)38×152
ノコ刃外径(Φmm)
(標準付属品):185、185
ノコ刃内径(Φmm)
(標準付属品):15.88、20
対応材質
木工
回転速度(min-1[r.p.m])
5000
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
1100
コード長さ(m)
1.85
定格周波数(Hz)
50/60
切断角度
マイターカッティング(水平傾斜)/左右0〜45°、チルト機能/0°、15°、22.5°、31.6°45°、ベベルカッティング(垂直傾斜)左0〜45°
セット内容
スライド丸のこ盤SM1850R、ダストバッグ、クランプ、マイターハンドル、アダプターリング、取扱説明書
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×750×450(最大値)
質量(kg)
10.5
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C56420673 SM1850R 1台 ¥32,184 ¥25,812 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1