1 件中 1 - 1 件

表示件数

Watty

フロートスイッチ(水・薬液用)

フロートスイッチ(水・薬液用)
代表画像です

特長|リードスイッチ式 超小型・国内最小クラス 食品衛生法適合

材質
PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)
-10〜+80
検出方式
リードスイッチ式
使用電圧(V)
最大AC100/DC100
接触抵抗(mΩ)
初期 300
取扱液
水(標準液体)
動作
液位上昇でON
最大開閉容量
10VA/10W
最大開閉電流
0.5A
制御点数
1
使用電線
UL1007 AWG24
取付形状・サイズ
M8×P1.25
取付ねじ
M8×P1.25
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C33208147 HL-S1A(上昇ON) 1個 ¥1,836 ¥1,717 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1