2 件中 1 - 2 件

表示件数

日本フイルター

活性炭フィルターカートリッジYCCシリーズ

活性炭フィルターカートリッジYCCシリーズ
代表画像です

特長|吸着容量が大きく、吸着スピードも早い良質なヤシガラ粒状活性炭を採用しています。 液中の有機物を効果的に吸着します。

用途|工業用水・洗浄水中の有機物の除去。 めっき液中の有機物の除去 脱色・脱臭。 残留塩素の除去など。

内径(Φmm)
28
外径(Φmm)
68
材質
ポリプロピレン+ポリエチレン(キャップ:オレフィン系)
最高使用温度(℃)
60
ろ過材の種類
ヤシガラ粒状活性炭
最高使用圧力(MPa)
0.3
推奨交換差圧(MPa)
0.3
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 全長(mm) 適合ハウジング 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C49059403 YCC-1L 1本 250 NFH-A-10-E、FH-NPP-10-E オープン ¥3,179 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C49059412 YCC-2L 1本 500 NFH-NPP-20-E オープン ¥6,369 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1